AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBA429750 F2C-A2 BOB.DI SGAN. 110-415V CA/110-250V CC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBA429750 F2C-A2 BOB.DI SGAN. 110-415V CA/110-250V CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico differenziale e interruttore automatico

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Tensione nominale - 110 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542975007

Codice prodotto

ABBA429750

Cod. produttore

A429750

Produttore

ABB

Numero di contatti NO:

0

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore automatico differenziale e interruttore automatico

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione nominale:

110 V

Larghezza in numero di moduli:

17.5

Numero di contatti di segnalazione:

0

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Funzione:

Bobina di apertura a lancio di corrente

Tipo di tensione:

AC / DC

Bobine di apertura a lancio di corrente. Funzione: apertura da remoto del dispositivo a cui sono accoppiate in caso di applicazione di tensione 110 - 415V c.a., 110 - 250V c.c.