AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBA204805 FEED-IN 25/30 3P MORSETTO ISOLATO L=30MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBA204805 FEED-IN 25/30 3P MORSETTO ISOLATO L=30MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Altri

  • Larghezza sbarre collettrici - 17...17 mm

  • Sezione max. del conduttore - 50 mm²

  • Max. corrente di esercizio nominale Ie - 80 A

  • Adatto per collegare conduttori tondi -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542048060

Codice prodotto

ABBA204805

Cod. produttore

A204805

Produttore

ABB

Adatto per:

Altri

Larghezza sbarre collettrici:

17...17 mm

Sezione max. del conduttore:

50 mm²

Max. corrente di esercizio nominale Ie:

80 A

Adatto per collegare conduttori tondi:

Larghezza del morsetto:

0.018 mm

Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:

no

Adatto per collegare conduttori piatti:

no

Morsetto per barra di rame ABB tipo/modello FEED-IN 25 30 3P MORSETTO ISOLATO L 30MM