AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBA204775 BS9 1/12 BARRETTA A PUNTALE 1P+N 12M - A204775

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBA204775 BS9 1/12 BARRETTA A PUNTALE 1P+N 12M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Numero di poli - 12

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Lunghezza - 187.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542047766

Codice prodotto

ABBA204775

Cod. produttore

A204775

Produttore

ABB

Numero di fasi:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Numero di poli:

12

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Lunghezza:

187.6 mm

Adatto per numero di dispositivi:

12

Passo modulare:

17.5 mm

Sezione:

10 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Colore:

Blu

Tensione nominale di picco:

4 kV

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

400 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

25 kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

25 kA

Ausiliario per interruttore modulare BS9 1/12 Barretta a puntale (12 moduli)