AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBA120839 S800-UVR250 BOBINA DI MINIMA 220-250V CA/CC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBA120839 S800-UVR250 BOBINA DI MINIMA 220-250V CA/CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 250...250 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 250...250 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612271208394

Codice prodotto

ABBA120839

Cod. produttore

A120839

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

250...250 V

Tensione nominale di comando Us DC:

250...250 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per interruttore di potenza:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

250...250 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di contatti di scambio:

0

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Bobina di minima tensione 220-250 V c.a./c.c.