AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB6AGC080559 TERRA 54HV CG CE (50KW DC - 22KW AC)

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB6AGC080559 TERRA 54HV CG CE (50KW DC - 22KW AC)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello attacco lato impianto - Trifase

  • Potenza massima per punto di ricarica - 50 kW

  • Metodo di montaggio - Fissaggio della base

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Larghezza - 565 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8719874450812

Codice prodotto

ABB6AGC080559

Cod. produttore

6AGC080559

Produttore

ABB

Modello attacco lato impianto:

Trifase

Potenza massima per punto di ricarica:

50 kW

Metodo di montaggio:

Fissaggio della base

Grado di protezione (IP):

IP54

Larghezza:

565 mm

Altezza:

1900 mm

Numero di connettori di ricarica tipo 2:

1

Profondità:

780 mm

Interruttore automatico modulare:

Potenza nominale:

77 kW

Con contatore d'energia:

Numero di prese di ricarica tipo 2:

0

Numero di connettori di ricarica GB AC:

0

Numero di connettori di ricarica GB DC:

0

Numero di prese di ricarica GB:

0

Numero di prese di ricarica tipo 3:

0

Materiale (del corpo):

Acciaio

Numero di connettori di ricarica CHAdeMO:

0

Numero di prese CEE:

0

Numero di prese domestiche:

0

Con scatola di connessione domestica:

no

Numero di interruttori differenziali tipo A:

2

Numero di interruttori differenziali tipo B:

1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

COLONNINA TERRA 54HV CG CE (50KW DC - 22KW AC) E-MOBILITY