ABB SPA - ABB6AGC077781 TERRA 54HV CJT CE (50 KW DC - 22KW AC) - 6AGC077781

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello attacco lato impianto - Trifase
Potenza massima per punto di ricarica - 50 kW
Numeri dei punti di carica - 1
Metodo di montaggio - Fissaggio della base
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
E-mobility AC
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8719874450850
Codice prodotto
ABB6AGC077781
Cod. produttore
6AGC077781
Produttore
ABB
Modello attacco lato impianto:
Trifase
Potenza massima per punto di ricarica:
50 kW
Numeri dei punti di carica:
1
Metodo di montaggio:
Fissaggio della base
Grado di protezione (IP):
IP54
Larghezza:
565 mm
Altezza:
1900 mm
Numero di connettori di ricarica tipo 2:
0
Profondità:
780 mm
Interruttore automatico modulare:
sì
Potenza nominale:
77 kW
Con contatore d'energia:
sì
Numero di prese di ricarica tipo 2:
1
Numero di connettori di ricarica GB AC:
0
Numero di connettori di ricarica GB DC:
0
Numero di prese di ricarica GB:
0
Numero di prese di ricarica tipo 3:
0
Materiale (del corpo):
Acciaio
Numero di connettori di ricarica CHAdeMO:
0
Numero di prese CEE:
0
Numero di prese domestiche:
0
Con scatola di connessione domestica:
no
Numero di interruttori differenziali tipo A:
2
Numero di interruttori differenziali tipo B:
1
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


