ABB SPA - ABB4TBP833629C0100 Maniglia (ricambio) - 4TBP833629C0100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di maniglia / Impugnatura - Maniglia
Tipo di chiusura - Nessuno
Con maniglia - no
Lucchettabile - no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no
Confezione
1 PZ
EAN
5411815253058
Codice prodotto
ABB4TBP833629C0100
Cod. produttore
4TBP833629C0100
Produttore
ABB
Tipo di maniglia / Impugnatura:
Maniglia
Tipo di chiusura:
Nessuno
Con maniglia:
no
Lucchettabile:
no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):
no
MANIGLIA (RICAMBIO)


