ABB SPA - ABB4TBP833576C0100 Base per fissaggio a pavimento 1000X320 - 4TBP833576C0100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Piastra di base
Materiale - Plastica
Larghezza - 1000 mm
Altezza - 60 mm
Profondità - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5411815252815
Codice prodotto
ABB4TBP833576C0100
Cod. produttore
4TBP833576C0100
Produttore
ABB
Modello:
Piastra di base
Materiale:
Plastica
Larghezza:
1000 mm
Altezza:
60 mm
Profondità:
300 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
1000 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
320 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
no
Adatto per aerazione / ventilazione:
no


