ABB SPA - ABB4TBP833570C0100 Tetto Polysafe 1000X320 - 4TBP833570C0100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1030 mm
Altezza - 45 mm
Profondità - 350 mm
Colore - Grigio
Installabile all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
5411815252778
Codice prodotto
ABB4TBP833570C0100
Cod. produttore
4TBP833570C0100
Produttore
ABB
Larghezza:
1030 mm
Altezza:
45 mm
Profondità:
350 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
1000 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
320 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Non trattato
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no


