ABB SPA - ABB4TBP833280C0100 PS Pannello modulare 300X750 cieco - 4TBP833280C0100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 300 mm
Larghezza - 750 mm
Numero di guide DIN - 2
Numero di moduli per guida DIN - 68
Tipo di copertura - Con pretranciature
Confezione
1 PZ
EAN
5411815251863
Codice prodotto
ABB4TBP833280C0100
Cod. produttore
4TBP833280C0100
Produttore
ABB
Altezza:
300 mm
Larghezza:
750 mm
Numero di guide DIN:
2
Numero di moduli per guida DIN:
68
Tipo di copertura:
Con pretranciature
Con copertura:
no
Profondità:
21.4 mm
Con morsetti di neutro e protezione:
no
Con piastra di montaggio:
no


