ABB SPA - ABB4TBP833271C0100 PS Pannello modulare 150X500 cieco - 4TBP833271C0100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 150 mm
Larghezza - 500 mm
Numero di guide DIN - 1
Numero di moduli per guida DIN - 20
Tipo di copertura - Con pretranciature
Confezione
1 PZ
EAN
5411815251771
Codice prodotto
ABB4TBP833271C0100
Cod. produttore
4TBP833271C0100
Produttore
ABB
Altezza:
150 mm
Larghezza:
500 mm
Numero di guide DIN:
1
Numero di moduli per guida DIN:
20
Tipo di copertura:
Con pretranciature
Con copertura:
no
Profondità:
21.4 mm
Con morsetti di neutro e protezione:
no
Con piastra di montaggio:
no


