ABB SPA - ABB4TBO851277C0100 APO 41 Coperchio trasparente - 4TBO851277C0100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 0
Altezza - 302 mm
Larghezza - 302 mm
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Confezione
4 PZ
EAN
5411815247163
Codice prodotto
ABB4TBO851277C0100
Cod. produttore
4TBO851277C0100
Produttore
ABB
Numero di righe:
0
Altezza:
302 mm
Larghezza:
302 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Trasparente:
sì
Incernierato:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Chiusura a scatto:
no
Profondità:
45 mm
APO 41 COPERCHIO TRASPARENTE


