AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB4TBA831103C0100 ARIA86 chassis+rails DIN

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB4TBA831103C0100 ARIA86 chassis+rails DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 635 mm

  • Altezza - 835 mm

  • Profondità - 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5412348311031

Codice prodotto

ABB4TBA831103C0100

Cod. produttore

4TBA831103C0100

Produttore

ABB

Larghezza:

635 mm

Altezza:

835 mm

Profondità:

35 mm

ARIA86 CHASSIS RAILS DIN