AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB4TBA831057C0100 ARIA54 chassis+rails DIN

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB4TBA831057C0100 ARIA54 chassis+rails DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 415 mm

  • Altezza - 515 mm

  • Profondità - 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5411815234057

Codice prodotto

ABB4TBA831057C0100

Cod. produttore

4TBA831057C0100

Produttore

ABB

Larghezza:

415 mm

Altezza:

515 mm

Profondità:

35 mm

Quadri universali in poliestere.Tipo: ARIA 54. Piastra di fondo: 450 x 350