ABB SPA - ABB4NWP100221R0001 Scheda WebPro ModBus (per 11RT G2 1-3 kVA)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - SNMP / Web adattatore ( Simple Network Management Protocol )
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Larghezza - 52 mm
Altezza - 26 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7640169263804
Codice prodotto
ABB4NWP100221R0001
Cod. produttore
4NWP100221R0001
Produttore
ABB
Tipo di accessorio / ricambio:
SNMP / Web adattatore ( Simple Network Management Protocol )
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Larghezza:
52 mm
Altezza:
26 mm
Profondità:
80 mm