AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB4NWP100203R0001 Modulo batteria esterno 11RT G2 1 kVA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB4NWP100203R0001 Modulo batteria esterno 11RT G2 1 kVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Batteria

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

  • Larghezza - 438 mm

  • Altezza - 86 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7640169263019

Codice prodotto

ABB4NWP100203R0001

Cod. produttore

4NWP100203R0001

Produttore

ABB

Tipo di accessorio / ricambio:

Batteria

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Larghezza:

438 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

310 mm

External battery enclosure; PowerValue 11 RT G2 1 kVA; 4x9.4 Ah 12V battery. External battery module 11RT G2 1 kVA