AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB41P18X42 MISTRAL41W PARETE PORTA TRASP 72M - 41P18X42

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 4

  • Larghezza in numero di moduli - 72

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8712507119629

Codice prodotto

ABB41P18X42

Cod. produttore

41P18X42

Produttore

ABB

Numero di righe:

4

Larghezza in numero di moduli:

72

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

382 mm

Grado di protezione (IP):

IP41

Altezza:

656 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

120 mm

Morsettiera di terra:

no

Con serratura:

Struttura espandibile:

Profondità di incasso:

120 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altri

Morsettiera neutra:

no

Profondità interna:

74 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

9016

Segnale di passaggio porta:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Centralino da parete con porta trasparente. La serie System pro E comfort MISTRAL41W è pensata per dare la libertà e la flessibilità di realizzare qualsiasi tipo di installazione in ambienti residenziali. I centralini sono facili e veloci da installare e, con il loro elegante design, stanno bene ovunque. In più, l’ampio spazio interno e la gamma di accessori offrono all’installatore infinite possibilità di creare un lavoro di alta qualità, di cui essere orgogliosi.