ABB SPA - ABB41P18X40 MISTRAL41W PARETE SENZA PORTA 72M - 41P18X40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 4
Larghezza in numero di moduli - 72
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8712507119605
Codice prodotto
ABB41P18X40
Cod. produttore
41P18X40
Produttore
ABB
Numero di righe:
4
Larghezza in numero di moduli:
72
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
382 mm
Grado di protezione (IP):
IP41
Altezza:
656 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Modello coperchio:
Con pretranciature
Tipo di copertura:
Nessuno
Profondità:
120 mm
Morsettiera di terra:
no
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
sì
Profondità di incasso:
120 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altri
Morsettiera neutra:
no
Profondità interna:
74 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9016
Segnale di passaggio porta:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no


