ABB SPA - ABB41P18X32 MISTRAL41W PARETE PORTA TRASP 54M - 41P18X32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 3
Larghezza in numero di moduli - 54
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8712507128133
Codice prodotto
ABB41P18X32
Cod. produttore
41P18X32
Produttore
ABB
Numero di righe:
3
Larghezza in numero di moduli:
54
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
382 mm
Grado di protezione (IP):
IP41
Altezza:
507 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
120 mm
Morsettiera di terra:
no
Con serratura:
sì
Struttura espandibile:
sì
Profondità di incasso:
120 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altri
Morsettiera neutra:
no
Profondità interna:
74 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9016
Segnale di passaggio porta:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no




