AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB41A12X22 MISTRAL41F INCASSO PORTA TRASP 24M

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB41A12X22 MISTRAL41F INCASSO PORTA TRASP 24M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 2

  • Larghezza in numero di moduli - 24

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8000126119145

Codice prodotto

ABB41A12X22

Cod. produttore

41A12X22

Produttore

ABB

Numero di righe:

2

Larghezza in numero di moduli:

24

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

320 mm

Grado di protezione (IP):

IP41

Altezza:

435 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

108 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di incasso:

300 mm

Con serratura:

Struttura espandibile:

Profondità di incasso:

79 mm

Altezza di incasso:

415 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altri

Morsettiera neutra:

no

Profondità interna:

73 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

9016

Segnale di passaggio porta:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Centralino da incasso con porta trasparente per montaggio su muratura. La serie System pro E comfort MISTRAL41F offre un design raffinato ed elegante perché progettata per l'installazione in ambienti residenziali, dove l'estetica è importante quanto la funzionalità. La serie System pro E comfort MISTRAL41F è una delle più ampie presenti sul mercato, in grado di offrire diverse soluzioni per soddisfare ogni tipo di esigenza. La profondità della scatola da incasso assicura un perfetto equilibrio tra lo spazio interno del centralino ed i vincoli dettati dall'installazione in pareti sottili; la ridotta profondità del frontale, inferiore a 30 mm, permette infatti l’installazione anche negli spazi più stretti. La serie System pro E comfort MISTRAL41F è stata progettata per rendere il lavoro dell’installatore più semplice, rapido e consentirgli di realizzare quadri funzionali e ordinati.