ABB SPA - ABB41A12X11 MISTRAL41F INCASSO PORTA CIECA 12M - 41A12X11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 12
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8000126118643
Codice prodotto
ABB41A12X11
Cod. produttore
41A12X11
Produttore
ABB
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
12
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
320 mm
Grado di protezione (IP):
IP41
Altezza:
250 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Modello coperchio:
Con pretranciature
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
108 mm
Morsettiera di terra:
no
Larghezza di incasso:
300 mm
Con serratura:
sì
Struttura espandibile:
sì
Profondità di incasso:
79 mm
Altezza di incasso:
230 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altri
Morsettiera neutra:
no
Profondità interna:
73 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9016
Segnale di passaggio porta:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no


