AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2TMA400260W0002 SMART ACCESS POINT PRO IP D04011

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2TMA400260W0002 SMART ACCESS POINT PRO IP D04011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interfaccia - Ethernet

  • Numero max. di porte - 600

  • Tipo di lettura - Supporto dati e codice

  • Numero max. di persone - 2000

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6955891809925

Codice prodotto

ABB2TMA400260W0002

Cod. produttore

2TMA400260W0002

Produttore

ABB

Tipo di interfaccia:

Ethernet

Numero max. di porte:

600

Tipo di lettura:

Supporto dati e codice

Numero max. di persone:

2000

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Stand-alone / Indipendente:

Tensione di alimentazione DC:

20...27 V

Collegabile in rete:

Connessione PC:

Grado di protezione (IP):

IP30

Uscita segnale:

Segnale luminoso

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Temperatura di esercizio:

-10...45 °C

Modello:

Unità di controllo

PoE (Power over Ethernet):

802.3 af (PoE)

Larghezza:

204 mm

Altezza:

132 mm

Profondità:

32 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

SMART ACCESS POINT PRO IP D04011