AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2TMA130010X0009 P.E.COMPLETO IP INOX 5''TOUCH H81381T-S

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2TMA130010X0009 P.E.COMPLETO IP INOX 5''TOUCH H81381T-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Tipo di installazione - Tecnologia di rete

  • Costruzione modulare -

  • Modalità di funzionamento - Pulsante a sfioramento

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6955891809147

Codice prodotto

ABB2TMA130010X0009

Cod. produttore

2TMA130010X0009

Produttore

ABB

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tipo di installazione:

Tecnologia di rete

Costruzione modulare:

Modalità di funzionamento:

Pulsante a sfioramento

Colore:

Acciaio Inox

Con Fotocamera:

Con targhetta:

no

Con copertura:

no

Con codice porta digitale:

Protezione antivandalo:

Con circuito a induzione audio:

Videocamera regolabile manualmente:

no

Angolo di apertura telecamera:

139 °

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale parte frontale:

Acciaio

Altezza placca frontale:

349 mm

Larghezza placca frontale:

135 mm

Altezza:

349 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Larghezza:

135 mm

Profondità:

29 mm

Altezza di incasso:

349 mm

Larghezza di incasso:

135 mm

Profondità di incasso:

29 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Posto esterno ABB - serie/ modello ABB2TMA130010X0009 - - P.E.COMPLETO IP INOX 5 TOUCH H81381T-S