AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2TLA050304R0002 GKey4 RU - 4 pos. Die-Cast ER Man.Unlock - 2TLA050304R0002

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2TLA050304R0002 GKey4 RU - 4 pos. Die-Cast ER Man.Unlock

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione - 24...24 V

  • Modello - Apriporta con serratura di sicurezza

  • Modo di lavoro - A corrente di riposo (aperto in assenza di tensione)

  • Metodo di montaggio - Posato su

  • Direzione di apertura - Sinistra / destra

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7350024484526

Codice prodotto

ABB2TLA050304R0002

Cod. produttore

2TLA050304R0002

Produttore

ABB

Tensione:

24...24 V

Modello:

Apriporta con serratura di sicurezza

Modo di lavoro:

A corrente di riposo (aperto in assenza di tensione)

Metodo di montaggio:

Posato su

Direzione di apertura:

Sinistra / destra

Con controllo remoto:

Tipo di corrente:

DC

Composizione:

Elemento della porta

Con arresto:

no

Con sblocco meccanico:

no

Impermeabile:

no

Contatto a impulso:

no

Forma della piastra di riscontro:

Angolare

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

SIL secondo EN 62061:

3

GKEY4 RU - 4 POS. DIE-CAST ER MAN.UNLOCK