ABB SPA - ABB2TLA042022R3410 Magne 4 DYN-2Info M12-8 connector - 2TLA042022R3410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza assorbita - 8 W
Forza di trazione - 0...1500 N
Tipo di costruzione - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Con piastra di fissaggio - no
Confezione
1 PZ
EAN
7350024484564
Codice prodotto
ABB2TLA042022R3410
Cod. produttore
2TLA042022R3410
Produttore
ABB
Potenza assorbita:
8 W
Forza di trazione:
0...1500 N
Tipo di costruzione:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Con piastra di fissaggio:
no
Montaggio a parete:
sì
Montaggio a pavimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Antideflagrante:
no
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
SIL secondo EN 62061:
3
Distanza dalla parete:
22...31 mm