AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2TLA042022R2700 Magne 3X M12-5 connector - 2TLA042022R2700

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2TLA042022R2700 Magne 3X M12-5 connector

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza assorbita - 7 W

  • Forza di trazione - 0...1500 N

  • Tipo di costruzione - Angolare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Con piastra di fissaggio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7350024483857

Codice prodotto

ABB2TLA042022R2700

Cod. produttore

2TLA042022R2700

Produttore

ABB

Potenza assorbita:

7 W

Forza di trazione:

0...1500 N

Tipo di costruzione:

Angolare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Con piastra di fissaggio:

no

Montaggio a parete:

Montaggio a pavimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Antideflagrante:

no

Distanza dalla parete:

22...31 mm

MAGNE 3X M12-5 CONNECTOR