ABB SPA - ABB2TLA022302R0100 Orion1-4-30-030-B Transmitter+ Receiver


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 37 mm
Altezza del campo protetto - 300 mm
Tipo di tensione - DC
Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3
Possibilità di collegamento in cascata - no
Confezione
1 PZ
EAN
7350024481518
Codice prodotto
ABB2TLA022302R0100
Cod. produttore
2TLA022302R0100
Produttore
ABB
Lunghezza del sensore:
37 mm
Altezza del campo protetto:
300 mm
Tipo di tensione:
DC
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Possibilità di collegamento in cascata:
no
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):
no
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Tipo di uscita di commutazione OSSD:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Altezza del sensore:
0.383 mm
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
2
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
500 mA
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
19 m
Soppressione del raggio possibile:
no
Risoluzione della barriera fotoelettrica:
30 mm
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Altri
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
sì
Larghezza del sensore:
65 mm
Risoluzione:
30 mm
Lunghezza d'onda del sensore:
950 nm
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Parti fornite:
Trasmettitore e ricevitore
Temperatura ambiente:
0...55 °C
Con funzione di override (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in uscita):
no
Tempo di reazione:
11 ms
Risoluzione ridotta:
no
Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:
24 V
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:
4
Con codifica dei raggi:
no
Controllo cicli di lavoro possibile (Temporizzabile):
no
Con blocco di ravvio:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì