AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2TLA020038R3300 Dalton M31 with M12-8 connector - 2TLA020038R3300

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2TLA020038R3300 Dalton M31 with M12-8 connector

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione - 24...24 V

  • Modello - Apriporta con serratura di sicurezza

  • Modo di lavoro - A corrente di lavoro (aperto in presenza di tensione)

  • Metodo di montaggio - Posato su

  • Direzione di apertura - Sinistra / destra

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7350024459463

Codice prodotto

ABB2TLA020038R3300

Cod. produttore

2TLA020038R3300

Produttore

ABB

Tensione:

24...24 V

Modello:

Apriporta con serratura di sicurezza

Modo di lavoro:

A corrente di lavoro (aperto in presenza di tensione)

Metodo di montaggio:

Posato su

Direzione di apertura:

Sinistra / destra

Con controllo remoto:

Profondità:

24 mm

Tipo di corrente:

DC

Altezza:

80 mm

Larghezza:

95 mm

Composizione:

Elemento del telaio

Con arresto:

Con sblocco meccanico:

no

Impermeabile:

Contatto a impulso:

no

Forma della piastra di riscontro:

Angolare

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

SIL secondo EN 62061:

3

DALTON M31 WITH M12-8 CONNECTOR