AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSYF1432M ATTUAT TERMOREG. 12 CAN 230V HA-M-0.12.1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSYF1432M ATTUAT TERMOREG. 12 CAN 230V HA-M-0.12.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Altro sistema bus - Free@home

  • Regolazione commutabile (a gradini) -

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542569022

Codice prodotto

ABB2CSYF1432M

Cod. produttore

2CSYF1432M

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Altro sistema bus:

Free@home

Regolazione commutabile (a gradini):

Bus system KNX radio:

no

Regolazione costante (progressiva):

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite:

12

Larghezza in numero di moduli:

8

Modulo bus rimovibile:

no

Tensione di commutazione / uscita:

24...230 V

Con funzione protezione valvola:

no

Interruttore / Commutazione manuale:

no

Corrente di commutazione massima (carico resistivo):

0.75 A

Corrente max. di uscita:

0.16 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

64.5 mm

Modulo attuatore termoregolazione 12 canali. Dispositivo per il controllo di valvole a controllo proporzionale nei sistemi di riscaldamento e raffreddamento. Le uscite sono protette contro i cortocircuiti e i sovraccarichi • – Dimensioni (A × L × P): 90 mm × 144 mm × 64 mm • Uscite: 12 • Adatto per: AC3 carico ohmico • Corrente nominale: 160 mA • Grado di protezione: IP 20 • Dimensione DIN: 8 moduli .