AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSYF1022M INGR. BINARI 4 CAN 230V, DIN BI-M-4.0.1 - 2CSYF1022M

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSYF1022M INGR. BINARI 4 CAN 230V, DIN BI-M-4.0.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Numero di ingressi - 4

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione di ingresso - 10...230 V

  • Altro sistema bus - Free@home

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542593720

Codice prodotto

ABB2CSYF1022M

Cod. produttore

2CSYF1022M

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

no

Numero di ingressi:

4

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Tensione di ingresso:

10...230 V

Altro sistema bus:

Free@home

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

Radiofrequenza bidirezionale:

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

Modulo bus rimovibile:

no

Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):

no

Con indicazione LED:

Tensione di scansione autogenerata:

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

64.5 mm

Dispositivo modulare. 4 canali rileva segnali AC/DC da 10 a 230 V. L’informazione della valutazione del segnale può essere utilizzata per l’attivazione di attuatori ABB-free@home® o per il rilevamento di informazioni di stato. Dimensioni (A × L × P) 90 mm × 36 mm × 64 mm