AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSKK6400C TS/T 1 - SET DI 10 TESSERE TRANSPONDER

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSKK6400C TS/T 1 - SET DI 10 TESSERE TRANSPONDER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza - 13.56...13.56 MHz

  • Protocollo di trasmissione - Altri

  • Max raggio di azione / portata - 20 mm

  • Tipo di memoria - EEPROM

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542594123

Codice prodotto

ABB2CSKK6400C

Cod. produttore

2CSKK6400C

Produttore

ABB

Frequenza:

13.56...13.56 MHz

Protocollo di trasmissione:

Altri

Max raggio di azione / portata:

20 mm

Tipo di memoria:

EEPROM

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

85 mm

Altezza:

50 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

5 mm

Peso:

18 g

TS T 1 - SET DI 10 TESSERE TRANSPONDER