ABB SPA - ABB2CSK1613CH LAMPADA INCANDESCENZA, 220V, CAVO 10CM - 2CSK1613CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Interruttore / Pulsante
Lampada - Lampada ad incandescenza
Colore della lampada - Bianco
Corrente nominale - 0.001 A
Con lampada - sì
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012542008057
Codice prodotto
ABB2CSK1613CH
Cod. produttore
2CSK1613CH
Produttore
ABB
Applicazione:
Interruttore / Pulsante
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Colore della lampada:
Bianco
Corrente nominale:
0.001 A
Con lampada:
sì
Portalampada:
Attacco a innesto
Consumo nominale:
1.7 mA


