AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSK1603CH SUPPORTO 3 MODULI, CON VITI - 2CSK1603CH

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSK1603CH SUPPORTO 3 MODULI, CON VITI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 3

  • Metodo di montaggio - Fissaggio con vite

  • Numero di righe di moduli (verticale) - 1

  • Con viti -

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542008279

Codice prodotto

ABB2CSK1603CH

Cod. produttore

2CSK1603CH

Produttore

ABB

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Metodo di montaggio:

Fissaggio con vite

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con viti:

Materiale:

Plastica

Supporto a 3 moduli