AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSK1321CH RONZATORE, 12V - 2CSK1321CH

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSK1321CH RONZATORE, 12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Volume - 70 dB

  • Colore del corpo - Bianco

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di tono - Tono continuo

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8012542005759

Codice prodotto

ABB2CSK1321CH

Cod. produttore

2CSK1321CH

Produttore

ABB

Tensione nominale:

12 V

Volume:

70 dB

Colore del corpo:

Bianco

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di tono:

Tono continuo

Materiale (del corpo):

Plastica

Ronzatore elettromeccanico, 12V - potenza 5VA, intensità acustica: 70dB.Componenti della linea Elos Chiara