AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSK1318CH SUONERIA, 230V - 2CSK1318CH

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSK1318CH SUONERIA, 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Volume - 80 dB

  • Colore del corpo - Bianco

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542005650

Codice prodotto

ABB2CSK1318CH

Cod. produttore

2CSK1318CH

Produttore

ABB

Tensione nominale:

230 V

Volume:

80 dB

Colore del corpo:

Bianco

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di corrente:

AC

Tipo di tono:

Alternato

Materiale (del corpo):

Plastica

Trattamento superficie (corpo):

Non trattato

Trasformatore incorporato:

no

Suoneria elettromeccanica, 230V - potenza 8VA. intensità acustica: 80 dB.Componenti della linea Elos Chiara