ABB SPA - ABB2CSK1310CH SPIA CON DIFFUSORE LUMINOSO ARANCIONE - 2CSK1310CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Copertura centrale
Colore della lampada - Arancione
Tensione nominale - 230 V
Adatto per grado di protezione (IP) - IP20
Portalampada - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012542006053
Codice prodotto
ABB2CSK1310CH
Cod. produttore
2CSK1310CH
Produttore
ABB
Composizione:
Copertura centrale
Colore della lampada:
Arancione
Tensione nominale:
230 V
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
Altri
Numero di moduli:
1
Con lampada:
no
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Lampada:
Lampada al neon
Con simbolo (non intercambiabile):
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzabile come pulsante:
No
Colore:
Bianco
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale:
Plastica
Potenza max lampada:
0.4 W
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
9003
Trasparente:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
35 mm


