AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSK1211CH RIVELATORE DI GAS GPL - 2CSK1211CH

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSK1211CH RIVELATORE DI GAS GPL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Acustico

  • Rivelatore di Ammoniaca - no

  • Rivelatore di Anidride carbonica - no

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542253051

Codice prodotto

ABB2CSK1211CH

Cod. produttore

2CSK1211CH

Produttore

ABB

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Acustico

Rivelatore di Ammoniaca:

no

Rivelatore di Anidride carbonica:

no

Colore:

Bianco

Rivelatore di Butano:

Rivelatore Gas naturale:

Rivelatore di Monossido di carbonio:

no

Rivelatore di Metano:

no

Gas esplosivo:

Rivelatore di Gas anestetico / narcotizzante:

no

Rivelatore altri gas:

no

Gas asfissiante:

Gas infiammabile:

Rivelatore di Propano (GPL):

Rivelatore Gas irritanti (Formaldeide, Fosgene, etc.):

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Gas tossico:

Larghezza:

75 mm

Diametro:

33 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza / Profondità:

45 mm

RIVELATORE DI GAS GPL