AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSK1202CH TERMOSTATO ELETTRONICO ESTATE/INVERNO - 2CSK1202CH

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSK1202CH TERMOSTATO ELETTRONICO ESTATE/INVERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Tipo di alimentazione - 230 V AC

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Collegamento - 2 fili

  • Con ricevitore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542007555

Codice prodotto

ABB2CSK1202CH

Cod. produttore

2CSK1202CH

Produttore

ABB

Modello:

Altri

Tipo di alimentazione:

230 V AC

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Collegamento:

2 fili

Con ricevitore:

Colore:

Bianco

Sensore esterno:

no

Carico massimo del contatto:

8 A

Adatto per raffrescamento:

Portata:

0...50 °C

Con display:

Prestazioni del riscaldamento:

Valore differenziale:

1...1 K

Tipo di contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Temperatura leggibile:

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Caratteristiche di regolazione:

PI

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Funzionamento:

Pulsante

Numero di uscite raffreddamento:

0

Tensione massima contatti:

250 V

Comandi nascosti:

no

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

0

Feedback termico:

Serie

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero di moduli:

2

Con circuito acqua sanitaria:

no

Larghezza:

55 mm

Altezza:

60 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Numero RAL:

9003

Profondità:

50 mm

Diametro:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Classe del termostato:

II

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

0.5 W

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Estate / inverno, termostato elettronico con display LCD