AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSK1027CH PULSANTE 1P, 16A, NO, DIFFUSORE BIANCO - 2CSK1027CH

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSK1027CH PULSANTE 1P, 16A, NO, DIFFUSORE BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Numero di contatti NC - 0

  • Funzionamento - Pulsante

  • Numero di contatti NO - 1

  • Con illuminazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542001256

Codice prodotto

ABB2CSK1027CH

Cod. produttore

2CSK1027CH

Produttore

ABB

Modello:

Pulsante singolo

Numero di contatti NC:

0

Funzionamento:

Pulsante

Numero di contatti NO:

1

Con illuminazione:

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo senza contatto:

no

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di moduli:

1

Con indicatore luminoso:

no

Tensione nominale:

250 V

Numero di poli:

1

Con contatto di segnalazione:

Corrente nominale:

16 A

Numero di contatti rotanti:

0

Collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Colore:

Bianco

Con lampada:

Materiale:

Plastica

Stampa:

Nessuno

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Antibatterico:

no

Superficie:

Altri

Resistenza agli urti:

Altri

Min. profondità della presa per apparecchi:

48 mm

Profondità del dispositivo:

43 mm

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza del dispositivo:

22 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Pulsante unipolare NA, 16A, con diffusore bianco.Componenti della linea Elos Chiara