AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSK0474CH PLACCA XITE 4M IRON BLACK

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSK0474CH PLACCA XITE 4M IRON BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Nero

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542318156

Codice prodotto

ABB2CSK0474CH

Cod. produttore

2CSK0474CH

Produttore

ABB

Numero di unità:

4

Colore:

Nero

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

0

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di moduli per riga (orizzontale):

4

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

no

Qualità del materiale:

Alluminio

Numero di righe di moduli (verticale):

0

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

142.5 mm

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK02

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

88 mm

Superficie:

Anodizzato

Numero RAL (affine):

0

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

142.5 mm

Profondità:

11.5 mm

Diametro del foro (apertura):

167.5 mm

Altezza di incasso:

88 mm

MODELLO ABB PLACCA XITE 4M IRON BLACK