AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

ABB SPA - ABB2CSE0407SMP PLACCA SMART TECN. 4M, GRIGIO PIETRA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSE0407SMP PLACCA SMART TECN. 4M, GRIGIO PIETRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Grigio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012542653806

Codice prodotto

ABB2CSE0407SMP

Cod. produttore

2CSE0407SMP

Produttore

ABB

Numero di unità:

4

Colore:

Grigio

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

0

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di moduli per riga (orizzontale):

4

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

0

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

146.6 mm

Resistenza agli urti:

IK02

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Altezza:

86.2 mm

Superficie:

Satinato

Numero RAL (affine):

0

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

146.6 mm

Profondità:

15 mm

Diametro del foro (apertura):

110 mm

Altezza di incasso:

86.2 mm

Placca in tecnopolimero, micalizzata con finitura satinata,grigio pietra, 4 moduli.Componenti della linea Elos Smart