ABB SPA - ABB2CKA006800A2611 6855 AGM-204-500 WATCHDOG 110 - 2CKA006800A2611

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione - 30 min
Portata massima frontale - 12 m
Potenza di commutazione massima - 2300 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 110...110 °
Confezione
1 PZ
EAN
4011395163221
Codice prodotto
ABB2CKA006800A2611
Cod. produttore
2CKA006800A2611
Produttore
ABB
Modello:
Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione:
30 min
Portata massima frontale:
12 m
Potenza di commutazione massima:
2300 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
110...110 °
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Controllo della luminosità costante:
no
Controllo HVAC:
no
Spegnimento forzato:
sì
Immune agli animali:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
sì
Collegabile in rete:
no
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Adatto per monitoraggio vano scale:
no
Selettore di bypass:
no
Portata massima tangenziale:
4 m
Diametro del campo di rilevamento a terra:
12 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
sì
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
no
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Tempo minimo di accensione:
10 s
Soglia di luminosità:
3...150 lx
Temperatura:
-25...55 °C
Max corrente di inserzione:
80 A
Ingresso unità secondaria:
no
Funzione allarme:
no
Larghezza:
125 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
33 mm
Montaggio a parete:
sì


