ABB SPA - ABB2CKA006800A2524 6847/11AGM-204-500 WATCHDOG 220 - 2CKA006800A2524

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione - 30 min
Portata massima frontale - 16 m
Potenza di commutazione massima - 3680 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 8...220 °
Confezione
1 PZ
EAN
4011395150559
Codice prodotto
ABB2CKA006800A2524
Cod. produttore
2CKA006800A2524
Produttore
ABB
Modello:
Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione:
30 min
Portata massima frontale:
16 m
Potenza di commutazione massima:
3680 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
8...220 °
Controllo della luminosità costante:
no
Spegnimento forzato:
sì
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Portata massima tangenziale:
16 m
Diametro del campo di rilevamento a terra:
32 m
Possibilità di controllo remoto:
sì
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9010
Grado di protezione (IP):
IP55
Frequenza:
50...60 Hz
Tempo minimo di accensione:
10 s
Soglia di luminosità:
0.5...1000 lx
Temperatura:
-25...55 °C
Max corrente di inserzione:
80 A
Ingresso unità secondaria:
no


