AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CKA006800A2518 6814 U-500 PRESENCE DETECTOR BASIC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CKA006800A2518 6814 U-500 PRESENCE DETECTOR BASIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tempo massimo di accensione - 30 min

  • Portata massima frontale - 3 m

  • Potenza di commutazione massima - 2000 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 30...360 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395148044

Codice prodotto

ABB2CKA006800A2518

Cod. produttore

2CKA006800A2518

Produttore

ABB

Modello:

Sensore di movimento

Tempo massimo di accensione:

30 min

Portata massima frontale:

3 m

Potenza di commutazione massima:

2000 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

30...360 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Spegnimento forzato:

no

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Collegabile in rete:

no

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

Selettore di bypass:

no

Portata massima tangenziale:

7 m

Diametro del campo di rilevamento a terra:

7 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

no

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

5 s

Soglia di luminosità:

10...2000 lx

Temperatura:

-20...45 °C

Max corrente di inserzione:

80 A

Corrente di comando:

0 mA

Ingresso unità secondaria:

Funzione allarme:

no

Larghezza:

111 mm

Altezza:

111 mm

Profondità:

59 mm

Montaggio a parete:

no

6814 U-500 PRESENCE DETECTOR BASIC