AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CKA006800A2507 6844 AGM-204-500 WATCHDOG BASICLINE - 2CKA006800A2507

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CKA006800A2507 6844 AGM-204-500 WATCHDOG BASICLINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tempo massimo di accensione - 12 min

  • Portata massima frontale - 12 m

  • Potenza di commutazione massima - 2000 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 8...240 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395130414

Codice prodotto

ABB2CKA006800A2507

Cod. produttore

2CKA006800A2507

Produttore

ABB

Modello:

Sensore di movimento

Tempo massimo di accensione:

12 min

Portata massima frontale:

12 m

Potenza di commutazione massima:

2000 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

8...240 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

Portata massima tangenziale:

12 m

Diametro del campo di rilevamento a terra:

24 m

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9016

Grado di protezione (IP):

IP55

Frequenza:

50...50 Hz

Tempo minimo di accensione:

5 s

Soglia di luminosità:

10...200 lx

Temperatura:

-20...40 °C

Electronic movement detector for detecting thermal motion. With ground surveillance. Continuously variable detection sensitivity. Additional possibility for switch-on via normally open push-button switch. Switch-off delay: 1 to 10 min., adjustable. With brightness-independent test mode for evaluating the detection zone.. 6844 AGM-204-500