AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CKA006330A0002 SBS/U6.0.1-84 TERMOST.SLAVE 6P,BIA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CKA006330A0002 SBS/U6.0.1-84 TERMOST.SLAVE 6P,BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Bus system KNX radio - no

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Composizione - Elemento di comando

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395255087

Codice prodotto

ABB2CKA006330A0002

Cod. produttore

2CKA006330A0002

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Composizione:

Elemento di comando

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Regolabile localmente:

no

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

Con indicazione LED:

Con display:

Numero di ingressi digitali:

0

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9016

Trasparente:

no

Sensore esterno:

no

Impostazione manuale del valore di riferimento:

Pulsante di presenza:

Funzionamento in parallelo possibile:

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiatore bus incluso:

SBS U6.0.1-84 TERMOST.SLAVE 6P BIA