ABB SPA - ABB2CKA006300A1595 TR/U.3.1-CG TERMOSTATO TOUCH ORIZZONTALE - 2CKA006300A1595

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Bus system KNX radio - no
Altro sistema bus - Altri
Composizione - Elemento di comando
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Confezione
1 PZ
EAN
4011395231340
Codice prodotto
ABB2CKA006300A1595
Cod. produttore
2CKA006300A1595
Produttore
ABB
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Bus system KNX radio:
no
Altro sistema bus:
Altri
Composizione:
Elemento di comando
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Regolabile localmente:
sì
Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:
sì
Con indicazione LED:
sì
Con display:
sì
Numero di ingressi digitali:
0
Materiale:
Vetro
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Colore:
Altri
Trasparente:
no
Sensore esterno:
sì
Impostazione manuale del valore di riferimento:
sì
Pulsante di presenza:
no
Funzionamento in parallelo possibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Accoppiatore bus incluso:
sì
Classe del termostato:
I
Min. profondità della presa per apparecchi:
35 mm


