AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CKA006300A1546 TBR/U4.8.1-CG TERMOSTATO TOUCH+4CAN ORIZ - 2CKA006300A1546

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CKA006300A1546 TBR/U4.8.1-CG TERMOSTATO TOUCH+4CAN ORIZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Bus system KNX radio - no

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Composizione - Elemento di comando

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395230817

Codice prodotto

ABB2CKA006300A1546

Cod. produttore

2CKA006300A1546

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Composizione:

Elemento di comando

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Regolabile localmente:

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

Con indicazione LED:

Con display:

Numero di ingressi digitali:

0

Materiale:

Vetro

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Sensore esterno:

Impostazione manuale del valore di riferimento:

Pulsante di presenza:

Funzionamento in parallelo possibile:

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiatore bus incluso:

Classe del termostato:

I

Min. profondità della presa per apparecchi:

35 mm

TBR U4.8.1-CG TERMOSTATO TOUCH 4CAN ORIZ