ABB SPA - ABB2CKA006220A0236 ZENIT F@H 4 PULS.1 ATT.DIM.SDA-F-2.1.PB.1 - 2CKA006220A0236

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4011395187395
Codice prodotto
ABB2CKA006220A0236
Cod. produttore
2CKA006220A0236
Produttore
ABB
Per la regolazione di carichi da 230 V~. Con attuatore dimmer universale integrato per il controllo di LED, lampade a incandescenza, lampade alogene da 230 V, lampade alogene a bassa tensione con trasformatori convenzionali o elettronici e lampade alogene a risparmio energetico dimmerabili. Per Retrofit-LED dimmerabili (LEDi). La funzione dimmer e disponibile anche senza programmazione preventiva (il canale del sensore sinistro e preconfigurato). La configurazione puo essere modificata in seguito tramitel'interfaccia web (gruppi, scene, ecc.). Il canale del sensore destro per la programmazione di funzioni aggiuntive (gruppi, scene, ecc.). Per il contatto del bilanciere a 2 canali 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx e 6234-2x-xxx. Il bus puo essere collegato tramite morsettiera in dotazione. Durante l'installazione nella scatola da incasso, e necessario rispettare una suddivisione spaziale tra il cavo del bus e il cavo di installazione da 230 V! Se questa distanza minima non e possibile, utilizzare scatole elettroniche o tubi isolanti.


