AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CKA006200A0155 SYSTEM ACCESS POINT 2.0 - SAP/S.3 - 2CKA006200A0155

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CKA006200A0155 SYSTEM ACCESS POINT 2.0 - SAP/S.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Altro sistema bus - Free@home

  • Con display - no

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395261583

Codice prodotto

ABB2CKA006200A0155

Cod. produttore

2CKA006200A0155

Produttore

ABB

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Sistema bus EIB / KNX:

no

Altro sistema bus:

Free@home

Con display:

no

Tensione nominale:

230 V

SYSTEM ACCESS POINT 2.0 - SAP S.3